HYVÄKSYTTY Myyjä 6MNU8 Seinätelineen säilytyskaappi 30x30x12 | AE9UVX

APPROVED VENDOR 6MNU8 Seinäkiinnityskaappi 30x30x12

Varastossa
Tuote: AE9UVX Malli: 6MNU8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,171.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen säilytyskaappi
KokoonpanoKokoonpanematon
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Mitata18
KahvaMelan lukko
Lukitusjärjestelmä2-osainen melanlukko
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)50.04
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MNU8 Seinäkiinnityskaappi 30x30x12
€1,171.01 / yksikkö