Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 6MM62 neulaventtiili suora messinki 1/4 tuumaa | AE9UQV

APPROVED VENDOR 6MM62 neulaventtiili, suora messinki, 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UQV Malli: 6MM62
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
€25.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Rungon materiaaliMessinki
YhteysPakkaus x MNPT
AsennustyyliSuoraan
Kahva materiaaliTeräs
Pituus1 39 / 64 "
Max. Korkeus1 13 / 32 "
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliMetalli
Varren tyyppiMessinki
Lämpötila Luokitus0 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysAsennustyyliPituusMax. KorkeusPutken kokoHinta
Hyväksytty myyjä 6MM61 neulaventtiili suora messinki 1/8 x 1/4 tuumaa | AE9UQU 6MM61Pakkaus x MNPTSuoraan1.5 "1.5 "1 / 8 "x 1 / 4"€26.03
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6MM63 Neulaventtiili kulmikas messinki 1/8 x 1/4 tuumaa | AE9UQW 6MM63Pakkaus x MNPTViisto13 / 16 "1 13 / 16 "1 / 8 "x 1 / 4"€17.36
Hyväksytty myyjä 6MM66 neulaventtiili suora messinki 1/4 tuumaa | AE9UQX 6MM66TuplapakkausSuoraan1 13 / 16 "1 5 / 16 "-€19.54
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6MN29 Neulaventtiili, suora messinki 1/8 tuumaa | AE9UUM 6 MN29FNPT x FNPTSuoraan1.25 "1 39 / 64 "1 / 8 "€16.43
Hyväksytty myyjä 6MN30 neulaventtiili suora messinki 1/4 tuumaa | AE9UUN 6 MN30FNPT x FNPTSuoraan1 53 / 64 "1 13 / 16 "1 / 4 "€21.88
Hyväksytty myyjä 6MN31 neulaventtiili suora messinki 1/8 tuumaa | AE9UUP 6 MN31FNPT x MNPTSuoraan1.25 "1 5 / 16 "1 / 8 "€16.35
Hyväksytty myyjä 6MN32 neulaventtiili suora messinki 1/4 tuumaa | AE9UUQ 6 MN32FNPT x MNPTSuoraan1.875 "1 55 / 64 "1 / 4 "€27.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MM62 neulaventtiili, suora messinki, 1/4 tuumaa
€25.80 / yksikkö