HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MDR6-tankovarsi 6/6 musta 1/4 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TRG

APPROVED VENDOR 6MDR6 sauva nailon 6/6 musta 1/4 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus

Tuote: AE9TRG Malli: 6MDR6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriMusta
Halkaisija1 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.003 / -0.000 "
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliPuristettu nailon 6/6
Maks. Lämpötila210 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus12,000 psi
TyyppiVärillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XNZ8 Tanko Nylon Musta 3/16 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XNZ9 Tanko Nylon Musta 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2XPA1 Tanko Nylon Musta 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVL 2XPA13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2XPA2 Tanko Nylon Musta 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2XPA3 Tanko Nylon Musta 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€4.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2XPA4 Tanko Nylon Musta 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€6.12
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2XPA5 Tanko Nylon Musta 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€8.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MDR6 sauva nailon 6/6 musta 1/4 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus
€8.43 / yksikkö