Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6KJ06 Street Kyynärpää 45 asteen 1 tuuman sinkitty | AE9LAZ

APPROVED VENDOR 6KJ06 Street-kyynärpää 45 asteen 1 tuuman galvanoitu

Varastossa
Tuote: AE9LAZ Malli: 6KJ06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1XKU9 Street Elbow 45 astetta 1 tuuma Npt sinkitty | AB4FBZ 1XKU93002000 psi @ 150 astetta F WOG1"300 psi 550 ° F: ssa€25.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ18 Street kyynärpää 45 asteen 3 tuuman Npt rauta | AC3UXA 2WJ18150300 psi @ 150 astetta F WOG3"150 psi€103.43
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJ19 Kyynärpääkatu 45 asteen sinkitty 4in | AC3UXB 2WJ19150300 psi @ 150 astetta F WOG4"150 psi€148.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P839 Katu Kyynärpää 45 asteen 1/2 tuumaa sinkitty | AE4ZLT 5P839150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "150 psi€6.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P840 Street Kyynärpää 45 asteen 3/4 tuuman sinkitty | AE4ZLU 5P840150300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "150 psi€10.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6KJ06 Street-kyynärpää 45 asteen 1 tuuman galvanoitu
€11.14 / yksikkö