JUSTRITE 8917008 Tulenarka turvakaappi, 17 gallonaa, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, keltainen | CD8CRH JCB8917008 / 89170081 / 89170081

JUSTRITE 8917008 Tulenarka turvakaappi, 17 gallonaa, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CRH Malli: 8917008Ristiviite: JCB8917008, 89170081 / 89170081

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,666.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko17 gal.
VäriKeltainen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus24 "
Ulkoleveys43 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus19.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403200026
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hanki säilytystilaa työskentelyalueiden läheisyydessä viemättä ylimääräistä lattiatilaa. Silmien korkeudella oleva sijoitus mahdollistaa helpon pääsyn liuottimiin. Mallissa 8917008 on yksi säädettävä hylly useille astioille. Kaappi toimitetaan asennustarvikkeineen. Näissä kaapeissa on kaikki klassisten kaappiemme hienot ominaisuudet ja edut, kuten alla on kuvattu. Suojaa työntekijöitä, vähennä paloriskejä ja paranna tuottavuutta säilyttämällä syttyviä polttoaineita ja kemikaaleja koodinmukaisissa turvakaapeissa. Suunniteltu täyttämään OSHA- ja NFPA-standardit, Sure-Grip? EX-kaapit on valmistettu tukevasta 18 gaugen (1 mm) paksuisesta kaksoiseinästä hitsatusta teräksestä, jossa on 1-1/2" (38 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Tehokas, manuaalisesti sulkeutuva, itsestään sulkeutuva -lukitusovet avautuvat täyteen 180 astetta ja sulkeutuvat helposti ja turvallisesti maksimaalisen suojan saamiseksi palo-olosuhteissa, kun ne painetaan kiinni. Vikaturvallinen sulkemismekanismi varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii joka kerta. Lisää turvallisuutta, U-Loc? kahvassa on sylinterilukko ja avainsarja tai lisävarusteena saatava riippulukko. Heijastavat Haz-Alert?-varoitustarrat ovat hyvin näkyvissä tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Patentoidut SpillSlope? galvanoidut teräshyllyt ohjaavat roiskeet taka- ja alaosaan tiiviistä 2" (51 mm) pohjakaivosta. Ne säädellään 3" (76 mm) keskipisteillä monipuolista säilytystä varten. Kaapeissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, maadoitusliitin ja kolmikielinen varoitustarra. Kestävä lyijytön epoksi/polyesteri pulverimaalaus tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden Kaikilla kaapilla on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Ripusta kaappi työpöydän yläpuolelle, jotta siihen pääsee helposti käsiksi
  • Suojaa työntekijöitä
  • Pienennä palovaaraa
  • Noudata turvallisuuskoodeja
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusHyllyjen lukumääräHinta
JUSTRITE 893400 Tulenarka turvakaappi, seinäkiinnitys, 20 gallonaa, 3 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, keltainen | CD8CUR JCB8934001, 8934001 89340020 gal.8.8 "39.6 "3€2,103.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8917008 Tulenarka turvakaappi, 17 gallonaa, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, keltainen
€1,666.13 / yksikkö