Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6JE16 Peukaloruuvisiipi M6x1x35mm A2 Ss | AE9FHJ

APPROVED VENDOR 6JE16 Peukaloruuvisiipi M6x1x35mm A2 Ss

Varastossa
Tuote: AE9FHJ Malli: 6JE16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka6g
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.12.7mm
Pään korkeus13.6mm
Head Typesiipi
pään leveys27.8mm
Pituus35mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6 x 1
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6JE16 Peukaloruuvisiipi M6x1x35mm A2 Ss
€8.51 / yksikkö