Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6JB64 Peukaloruuvisiipi M6x1x20x20mm | AE9ERZ

APPROVED VENDOR 6JB64 Peukaloruuvisiipi M6x1x20x20mm

Varastossa
Tuote: AE9ERZ Malli: 6JB64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka6g
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.13.0mm
Pään korkeus17mm
Head Typesiipi
pään leveys33mm
Pituus20ft.
MateriaaliTakorauta
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6 x 1
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6JB64 Peukaloruuvisiipi M6x1x20x20mm
€5.36 / yksikkö