Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6GD12 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 3 In | AE8XGP

APPROVED VENDOR 6GD12 messinkipalloventtiili Inline Fnpt 3 in

Varastossa
Tuote: AE8XGP Malli: 6GD12

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliMessinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine900 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4235
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin rakennePallomateriaaliKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoporttiTemp. alueHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1PYT2 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 4 In | AB2ZJX 1PYT22-osainenKromattu messinkiTeräs vinyyli-kahvallaVipu600 psi WOG, 150 psi WSP4"Koko-€479.65
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PYZ3 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AB2ZLW 1PYZ32-osainenKromattu messinkiTeräs vinyyli-kahvallaLukittava vipu200 psi CWP1.25 "Koko-40 - 140 astetta F€93.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYZ4 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZLX 1PYZ42-osainenKromattu messinkiTeräs vinyyli-kahvallaLukittava vipu200 psi CWP1.5 "Koko-40 - 140 astetta F€131.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYZ5 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 2 In | AB2ZLY 1PYZ52-osainenKromattu messinkiTeräs vinyyli-kahvallaLukittava vipu200 psi CWP2"Koko-40 - 140 astetta F€233.51
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1PZA7 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1/8 In | AB2ZNJ 1PZA71-osainenKromattu messinkiNylonVaihdettava Wedge Tee -tyyppinen vipu450 psi WOG1 / 8 "Vähentynyt-40 - 350 astetta F€13.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PZA8 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZNK 1PZA81-osainenKromattu messinkiNylonVaihdettava Wedge Tee -tyyppinen vipu450 psi WOG1 / 4 "Vähentynyt-40 - 350 astetta F€20.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PZA9 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZNL 1PZA91-osainenKromattu messinkiNylonVaihdettava Wedge Tee -tyyppinen vipu450 psi WOG3 / 8 "Vähentynyt-40 - 350 astetta F€18.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD12 messinkipalloventtiili Inline Fnpt 3 in
€418.29 / yksikkö