Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FY41 lukkoaluslevy sisähammas 15mm, 100PK | AE8WLR

APPROVED VENDOR 6FY41 lukkoaluslevyn sisähammas 15 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE8WLR Malli: 6FY41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunUuni musta
Sopii pulttikokoihinM14
Sisällä Dia.15mm
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.24mm
Rockwellin kovuusC35 - C42
Paksuus1 - 2mm
TyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY41 lukkoaluslevyn sisähammas 15 mm, 100 PK
€48.86 /pakkaus