Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FY19 lukkoaluslevy, sisäinen hammas 2.2 mm, 100 PK | AE8WKY

APPROVED VENDOR 6FY19 lukkoaluslevyn sisähammas 2.2 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE8WKY Malli: 6FY19

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunUuni musta
Sopii pulttikokoihinM2
Sisällä Dia.2.2mm
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.4.5 "
Rockwellin kovuusC35 - C42
Paksuus0.3 - 0.6mm
TyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY19 lukkoaluslevyn sisähammas 2.2 mm, 100 PK
€7.84 /pakkaus