HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FVJ1 Monitasoinen Drum Dolly 1200 Lb 6-1/8 tuuman korkeus | AE8VWV

APPROVED VENDOR 6FVJ1 monitasoinen Drum Dolly 1200 Lb 6-1/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE8VWV Malli: 6FVJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitasoinen rumpu Dolly
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliTeräs
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Dolly-kapasiteetti1200 lb
Rummun kapasiteetti5, 30, 55 gal.
Korkeus6.125 "
Sisällä Dia.23.5 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Dia ulkopuolella.24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.32
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FVJ1 monitasoinen Drum Dolly 1200 Lb 6-1/8 tuuman korkeus
€174.68 / yksikkö