HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6FVH7 Drum Dolly 800 Lb. 6-1/2 tuumaa H 55 Gallona | AE8VWQ

APPROVED VENDOR 6FVH7 Drum Dolly 800 Lb. 6-1/2 tuumaa H 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AE8VWQ Malli: 6FVH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Dolly-kapasiteetti800 lb
Rummun kapasiteetti55 gal.
Korkeus6.5 "
Sisällä Dia.23.125 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Pyörän määrä4
Dia ulkopuolella.24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.26
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.71
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän määräDia ulkopuolella.Pyörän leveysVäriRummun kapasiteettiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XUZ8 Drum Dolly 1000 Lb. 6-1 / 2 tuumaa H 30 gallonaa AB4GKG 1XUZ8Teräs3"polyolefiini422.25 "1.25 "Harmaa30 gal.€88.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XUZ9 Drum Dolly 1000 Lb. 6-1 / 2 tuumaa H 55 gallonaa AB4GKH 1XUZ9Teräs3"polyolefiini426.375 "1.25 "Harmaa55 gal.€113.15
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XWA1 -rumpu Dolly 1250 Lb. 6-1 / 2 tuumaa H 55 gallonaa AB4GKJ 1XWA1Teräs3"polyolefiini524.875 "1.25 "Harmaa55 gal.€125.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XWA2 -rumpu Dolly 1400 Lb. 6-1 / 2 tuumaa H 55 gallonaa AB4GKK 1XWA2Teräs2.875 "Teräs525 "1.25 "Harmaa55 gal.€136.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J133 Rumpu Dolly-kapasiteetti 900 lb 30 55 gallonaa rumpu AD6QXT 48J133polypropeeni3"polypropeeni524.25 "1.25 "Harmaa30 gal.€137.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J135 Rumpu Dolly-kapasiteetti 700 lb 55 gallonaa rumpu AD6QXV 48J135Teräs3"Teräs327-9 / 16 "1 5 / 16 "sininen55 gal.€209.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J136 Rumpu Dolly-kapasiteetti 2000 lb 55 gallonaa rumpu AD6QXW 48J136Teräs4"polypropeeni826-11 / 16 "1.25 "sininen55 gal.€212.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FVH7 Drum Dolly 800 Lb. 6-1/2 tuumaa H 55 gallonaa
€289.01 / yksikkö