Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAV8 Pesupullo Ldpe 8 Oz. | AE8RQZ

APPROVED VENDOR 6FAV8 pesupullo Ldpe 8 Oz.

Varastossa
Tuote: AE8RQZ Malli: 6FAV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriPoista valinta
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko8 oz.
VäriPoista valinta
Halkaisija61.2mm
Korkeus140mm
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (integroitu nokka)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAV7 Pesupullo Ldpe 4 Oz | AE8RQY 6FAV74 oz.48mm121.5mm€3.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAV8 pesupullo Ldpe 8 Oz.
€5.43 / yksikkö