Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAL8-pullo 1000 ml 32 unssia leveä suu - 6 kpl pakkaus | AE8RNV

APPROVED VENDOR 6FAL8 pullo 1000 ml 32 unssi leveä suu - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8RNV Malli: 6FAL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko1,000 ml / 32 oz.
SulkemisväriLäpikuultava
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija91mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus199mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko63 - 415 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAL3-pullo 250 ml 8 unssia kapea suu - 12 kpl pakkaus | AE8RNP 6FAL3250 ml / 8 oz.61mm133mmKapea24 - 415 mm€43.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAL4-pullo 60 ml 2 unssia leveä suu - 12 kpl pakkaus | AE8RNQ 6FAL460 ml / 2 oz.39mm86mmLeveä28 - 415 mm€40.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAL5-pullo 125 ml 4 unssia leveä suu - 12 kpl pakkaus | AE8RNR 6FAL5125 ml / 4 oz.50mm99mmLeveä38 - 415 mm€65.45
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6FAL6 Pullo 250 ml 8 unssin leveä suu - pakkaus 12 | AE8RNT 6FAL6250 ml / 8 oz.61mm131mmLeveä43 - 415 mm€75.95
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6FAL7 Pullo 500 ml 16 unssin leveä suu - pakkaus 12 | AE8RNU 6FAL7500 ml / 16 oz.73mm168mmLeveä53 - 415 mm€114.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAP7-pullo 2000 ml 64 unssia leveä suu | AE8RPQ 6FAP72,000 ml / 64 oz.120mm244mmLeveä100 - 415 mm€33.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAP8 -pullo kahvalla 4000ml 128 unssia leveä suu | AE8RPR 6FAP84,000 ml / 128 oz.153mm288mmLeveä100 - 415 mm€43.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAL8 pullo 1000 ml 32 unssi leveä suu - 6 kpl pakkaus
€114.94 / yksikkö