Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6FAJ9 Pullo 500 ml 16 unssin leveä suu - 12 kpl: n pakkaus | AE8RNK

APPROVED VENDOR 6FAJ9 pullo 500 ml 16 unssia leveä suu - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8RNK Malli: 6FAJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko500 ml / 16 oz.
SulkemisväriLäpikuultava
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija73mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus168mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53 - 415 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuukorinvärisetKokoRuuvin suljinkokoShapeLeveysSulkemisväriSulkumateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAH9 Pullo 30 ml 1 unssi kapea suu - 12 kpl pakkaus | AE8RMZ 6FAH9KapeaLäpikuultava30 ml / 1 oz.20 - 415 mmPyöreä-LäpikuultavaKorkean tiheyden polyeteeni€18.85
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6FAJ0 Pullo 60 ml 2 unssia kapea suu - pakkaus 12 | AE8RNA 6FAJ0KapeaLäpikuultava60 ml / 2 oz.20 - 415 mmPyöreä-LäpikuultavaKorkean tiheyden polyeteeni€26.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAJ1-pullo 125 ml 4 unssia kapea suu - 12 kpl pakkaus | AE8RNB 6FAJ1KapeaLäpikuultava125 ml / 4 oz.24 - 415 mmPyöreä-LäpikuultavaKorkean tiheyden polyeteeni€23.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAJ2-pullo 250 ml 8 unssia kapea suu - 12 kpl pakkaus | AE8RNC 6FAJ2KapeaLäpikuultava250 ml / 8 oz.24 - 415 mmPyöreä-LäpikuultavaKorkean tiheyden polyeteeni€46.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAJ3-pullo 500 ml 16 unssia kapea suu - 12 kpl pakkaus | AE8RND 6FAJ3KapeaLäpikuultava500 ml / 16 oz.28 - 415 mmPyöreä-LäpikuultavaKorkean tiheyden polyeteeni€97.86
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FAJ4-pullo 1000 ml 32 unssia kapea suu - 6 kpl pakkaus | AE8RNE 6FAJ4KapeaLäpikuultava1,000 ml / 32 oz.38mmPyöreä-LäpikuultavaKorkean tiheyden polyeteeni€82.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAJ5-pullo 30 ml 1 unssi leveä suu - 12 kpl pakkaus | AE8RNF 6FAJ5LeveäLäpikuultava30 ml / 1 oz.28 - 415 mmPyöreä-Läpikuultavapolypropeeni€34.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAJ9 pullo 500 ml 16 unssia leveä suu - 12 kpl pakkaus
€81.23 / yksikkö