Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 6FAF6 dekantterilasin aloituspakkaus polymetyylipenteeni AE8RMK

APPROVED VENDOR 6FAF6 Dekantterilasiin Aloitussarja Polymetyylipenteeni

Varastossa
Tuote: AE8RMK Malli: 6FAF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasin aloituspakkaus
Kokomoninkertainen
VäriPoista valinta
MateriaaliPolymetyylipenteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAF5 dekantterilasin aloituspakkaus polypropeenia AE8RMJ 6FAF5Valkoinen himmeäpolypropeeni€41.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAF6 Dekantterilasiin Aloitussarja Polymetyylipenteeni
€63.81 / yksikkö