Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAF5 dekantterilasin aloituspakkaus polypropeenia AE8RMJ

APPROVED VENDOR 6FAF5 Dekantterilasien aloitussarja polypropeeni

Varastossa
Tuote: AE8RMJ Malli: 6FAF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasin aloituspakkaus
Kokomoninkertainen
VäriValkoinen himmeä
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
Hyväksytty myyjä 6FAF6 dekantterilasin aloituspakkaus polymetyylipenteeni AE8RMK 6FAF6Poista valintaPolymetyylipenteeni€63.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAF5 Dekantterilasien aloitussarja polypropeeni
€41.59 / yksikkö