Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6EY62 Olkaruuviseos M8 X 1.25Mm, 5PK | AE8PRZ

APPROVED VENDOR 6EY62 Olkaruuviseos M8 X 1.25 Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AE8PRZ Malli: 6EY62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka5g6g
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.16mm
Pään korkeus7mm
Pään tyyliuritettu
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus159,500 PSI
Rockwellin kovuusC39 - C44
Leikkauslujuus95,700 psi
Olkapään halkaisija.10mm
Olkapään pituus35mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-70 - 250 F
thread Pituus13mm
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiItselukittuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6EY62 Olkaruuviseos M8 X 1.25 Mm, 5PK
€79.89 /pakkaus