Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6EA57 Socket Cap Screw Low M5 x 0.80 X 14, 50PK | AE8MHW

APPROVED VENDOR 6EA57 Pistorasiaruuvi, matala M5 x 0.80 x 14, 50PK

Varastossa
Tuote: AE8MHW Malli: 6EA57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMusta
Pää Dia.8.5mm
Pään korkeus3.5mm
Head TypeMatala
Pituus pään alla14mm
Materiaali8.8 Steel
Min. Vetolujuus116,000 psi
Rockwellin kovuusC22 - C32
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus14mm
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6EA57 Pistorasiaruuvi, matala M5 x 0.80 x 14, 50PK
€19.92 /pakkaus