Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6DZC7 Lock Washer Internal Tooth Zinc Fits #6, 100PK | AE8MAC

APPROVED VENDOR 6DZC7 lukkoaluslevy sisähampaiden sinkki sopii #6, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8MAC Malli: 6DZC7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.150 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.295 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus0.022 "
Paksuustoleranssi-0.006"
TyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DZC7 lukkoaluslevy sisähampaiden sinkki sopii #6, 100PK
€4.63 /pakkaus