Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6DZC4 lukkoaluslevy ulkoisen hampaan sinkki sopii #6, 100PK | AE8LZZ

APPROVED VENDOR 6DZC4 lukkoaluslevy ulkoisen hampaan sinkki sopii #6, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8LZZ Malli: 6DZC4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.150 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.32 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus0.022 "
Paksuustoleranssi-0.006"
TyyppiUlkoinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DZC4 lukkoaluslevy ulkoisen hampaan sinkki sopii #6, 100PK
€7.61 /pakkaus