Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6DYZ3 Litteä aluslevy Teräs Sopii #2, 100PK | AE8LZB

APPROVED VENDOR 6DYZ3 litteä aluslevy Teräs Sopii #2, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8LZB Malli: 6DYZ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#2
Sisällä Dia.5 / 64 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Pakkauksen paino0.01 paunaa.
Rockwellin kovuusRb 40 min
Paksuus0.156 "
Paksuustoleranssi+/- 0.006 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P45014-PG litteä aluslevy Sae Steel Sopii 1-1/8 tuumalle - 50 kpl pakkaus | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGtavallinen1.125 "1.187 "2.25 "5 paunaa.--0.134 "€207.03
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P45015-PG litteä aluslevy Sae Steel Sopii 1-1/4 tuumalle - 50 kpl pakkaus | AB9GUA 2DA75 P45015-PGtavallinen1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "€313.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P45017-PG litteä aluslevy Sae Steel Sopii 1-1/2 tuumalle - 25 kpl pakkaus | AB9GUB 2DA79 P45017-PGtavallinen1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "€217.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXX7 Tasainen aluslevy 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7tavallinen7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€211.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DYZ3 litteä aluslevy Teräs Sopii #2, 100PK
€0.50 /pakkaus