Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6DV39 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M2 x 0.40 X 10, 10PK | AE8LEC

APPROVED VENDOR 6DV39-kantaruuvi litteä ruostumaton teräs M2 x 0.40 x 10, 10PK

Varastossa
Tuote: AE8LEC Malli: 6DV39

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM2-0.4
Aseman koko1.3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.4mm
Pään korkeus1.2mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla10mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus101,500 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M2
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus10mm
Kierteen koko0.40mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DV39-kantaruuvi litteä ruostumaton teräs M2 x 0.40 x 10, 10PK
€15.47 /pakkaus