Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6DKC9 Lasitasku -lämpömittari -30 -120f | AE8KFA

APPROVED VENDOR 6DKC9 lasitaskulämpömittari -30 - 120f

Varastossa
Tuote: AE8KFA Malli: 6DKC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen lasilämpömittari
Pituus6.25 "
Skaalaa jaot2 Tutkinnot
Temp. alue-30 - 120 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9025114000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Upotussyvyys (0.5 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6DKD0 Lasitaskuinen lämpömittari 0 - 220f | AE8KFB 6 DKD00 astetta 220 astetta F€10.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DKC9 lasitaskulämpömittari -30 - 120f
€10.54 / yksikkö