Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6DE85 Pistorasia Ruuvi Flg M4 x 0.70 X 20, 50PK | AE8HNA

APPROVED VENDOR 6DE85 Pistorasia Ruuvi Flg M4 x 0.70 X 20, 50PK

Varastossa
Tuote: AE8HNA Malli: 6DE85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippapääruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunUuni musta
Pää Dia.7mm
Pään korkeus4mm
Head TypeLaippa
Pituus pään alla20mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,900 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikeakätinen
thread Pituus14mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DE85 Pistorasia Ruuvi Flg M4 x 0.70 X 20, 50PK
€26.41 /pakkaus