Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6CEC6 -muotimoduulikoodi 2-63 58 1 / 4-3 / 8in korkki | AE8AWR

APPROVED VENDOR 6CEC6 Die Module Code 2-63 58 1/4-3/8in cap

Varastossa
Tuote: AE8AWR Malli: 6CEC6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie-moduuli
Kaapelin tyyppiStrand lanka
Puristuskapasiteetti1 / 4 - 3 / 8
Pituus1 5 / 16 "
Korvaava die-koodi2-63: 58

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207306092
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6CEC5 Die Module Code 1-63 3/8in Cap | AE8AWQ 6CEC5€5.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 6CEC7 -moduulikoodi 3-58 53 1/4 tuuman korkki | AE8AWT 6CEC7€3.81
HYVÄKSYTY TAVARAANOTtaja 6CEC8 Moduulikoodi 4-53 48 1/4 tuuman korkki | AE8AWU 6CEC8€3.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 6CEC9 -moduulikoodi 5-48 68 1 / 4-3 / 8in korkki AE8AWV 6CEC9€3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CEC6 Die Module Code 2-63 58 1/4-3/8in cap
€3.81 / yksikkö