Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDP4 -byrettilasi 10ml. Luokka A - pakkaus 6 | AE8AQX

APPROVED VENDOR 6 CDP4 byrettilasi, 10 ml, luokka A - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8AQX Malli: 6CDP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByretti, suora reikä
Koko10mL
luokkaA
Valmistumisalue0-10 ml
Valmistumisen alaosastot0.05mL
Pituus600mm
MateriaaliLasi
SulkuhanamateriaaliPTFE
Toleranssi+/- 0.025 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: A-luokka

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6 CDP4 byrettilasi, 10 ml, luokka A - 6 kpl pakkaus
€139.66 / yksikkö