Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5VZU4 -laakerisarja, itsesuuntainen 3/4 tuuman halkaisija - 2 kpl pakkaus | AE6YRZ

APPROVED VENDOR 5VZU4 Laakerisarja Itsestään kohdistuva 3/4 tuuman halkaisija - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6YRZ Malli: 5VZU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerisarja
LaakerityyppiVoideltu holkki
Halkaisija3 / 4 "
Maks. HP3/4
Maks. Kierrosluku1000
Maks. Lämpötila Alue (F)40 astetta 135 astetta
TyyppiItsensä kohdistaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristin OD (tuumaa) (2.04)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. HPHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5VZU5 -laakerisarja, itsesuuntainen 1 tuuman halkaisija - 2 kpl pakkaus | AE6YTA 5VZU51"1€62.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5VZU4 Laakerisarja Itsestään kohdistuva 3/4 tuuman halkaisija - 2 kpl pakkaus
€49.31 / yksikkö