Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6CB98 Acorn Nut M12 X 1.75, 5PK | AE8ABL

APPROVED VENDOR 6CB98 Acorn Mutteri M12 X 1.75, 5PK

Varastossa
Tuote: AE8ABL Malli: 6CB98

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Brinellin kovuus170
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus22mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
MutteriKorkkimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen syvyys16.4mm
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiStandardi
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB98 Acorn Mutteri M12 X 1.75, 5PK
€22.37 /pakkaus