Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6CB52 Hex Jam Nut M8 X 1.25Mm 13Mm W, 50PK | AE8AAT

APPROVED VENDOR 6CB52 kuusiomutteri M8 x 1.25 mm 13 mm leveys, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE8AAT Malli: 6CB52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Brinellin kovuus170
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Korkeus4mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs (verrattavissa 316 ruostumattomaan teräkseen)
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiOhut
Leveys13mm
Jakoavaimen koko13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB52 kuusiomutteri M8 x 1.25 mm 13 mm leveys, 50 PK
€26.79 /pakkaus