Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6CB38 Kuusiokolomutteri M2.5 X 0.45Mm 5Mm L, 50PK | AE8AAQ

APPROVED VENDOR 6CB38 kuusiomutteri M2.5 x 0.45 mm 5 mm leveys, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE8AAQ Malli: 6CB38

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Brinellin kovuus170
Dia / kierteen kokoM2.5-0.45
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus1.6mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM2.5 x 0.45
Kiertyyppimetrinen
TyyppiOhut
Leveys5mm
Jakoavaimen koko5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB38 kuusiomutteri M2.5 x 0.45 mm 5 mm leveys, 50 PK
€3.75 /pakkaus