Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6CB16 Hex Nut Full M10 X 1Mm 17Mm W, 50PK | AE8AAD

APPROVED VENDOR 6CB16 kuusiomutteri täysi M10 X 1 mm 17 mm L, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE8AAD Malli: 6CB16

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€18.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus8mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC30 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM10 x 1
KiertyyppiHienokulmainen metrinen
TyyppiKoko
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB16 kuusiomutteri täysi M10 X 1 mm 17 mm L, 50 PK
€18.53 /pakkaus