Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6CA90 Hex Nut Full M4 X 0.70Mm 7Mm W, 100PK | AE7ZUR

APPROVED VENDOR 6CA90 kuusiomutteri täysi M4 X 0.70 mm 7 mm L, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7ZUR Malli: 6CA90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliMessinki
Brinellin kovuus70
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus3.2mm
MateriaaliMessinki
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM4 x 0.7
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7415338050
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA90 kuusiomutteri täysi M4 X 0.70 mm 7 mm L, 100 PK
€19.91 /pakkaus