Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6CA70 kuusiomutteri täysi M3.5 X 0.60 6Mm W, 100PK | AE7ZTY

APPROVED VENDOR 6CA70 kuusiomutteri täysi M3.5 x 0.60 6 mm W, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7ZTY Malli: 6CA70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM3.5-0.6
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 6
Korkeus2.8mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka6
Rockwellin kovuusC30 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM3.5 x 0.6
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA70 kuusiomutteri täysi M3.5 x 0.60 6 mm W, 100 PK
€4.94 /pakkaus