Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AZH5 -muuntajan rele Spdt AE7WZF

APPROVED VENDOR 6AZH5 Transformer Relay Spdt

Varastossa
Tuote: AE7WZF Malli: 6AZH5

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€28.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntajan rele
Käämin voltit24
Syvyys4"
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V12
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC6
Korkeus1"
HP3/4
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V60
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V35
AsennusHaaroitusrasia
Kytkimen tyyppiSPDT
Tyyppi4X4-kytkentärasian kiinnike
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täyden kuorman ampeerit @ 208 V (6)
    • Lukittu roottorin vahvistin @ 208V (35)
    • Muuntajan ensisijainen (V) (120)
    • Muuntajan toissijainen (V) (24)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZH4 Muuntajarele Spno / spnc | AE7WZE 6AZH4SPNO / SPNC€28.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZH6 Muuntajan rele Dpdt AE7WZG 6AZH6DPDT€28.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZH5 Transformer Relay Spdt
€28.88 / yksikkö