Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYV0 Nainen t-messinki messinki 3/4 tuumaa - pakkaus 5 | AE7WUT

APPROVED VENDOR 6AYV0 Female Tee Brass Messinki 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WUT Malli: 6AYV0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu naisten t-paita
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.503
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYU6 Nainen Tee Messinki Messinki 1/8 tuumaa - Pakkaus 10 | AE7WUN 6AYU61 / 8 "€29.12
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYU7 Nainen Tee Messinki Messinki 1/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AE7WUP 6AYU71 / 4 "€52.42
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYU8 - Nainen - 3/8 tuuman messinki messinki - pakkaus 10 | AE7WUQ 6AYU83 / 8 "€85.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYU9 - Nainen - messinki - messinki, 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WUR 6AYU91 / 2 "€160.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYV0 Female Tee Brass Messinki 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€112.40 / yksikkö