Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYT9 naaras kyynärpää messinki 90 astetta 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE7WUF

APPROVED VENDOR 6AYT9 naaras kyynärpää messinki 90 astetta 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WUF Malli: 6AYT9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€102.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYT6 Naaras kyynärpää messinki 90 astetta 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE7WUC 6AYT61 / 8 "€27.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYT7 Naaras kyynärpää messinki 90 astetta 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE7WUD 6AYT71 / 4 "€47.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYT8 Naaras kyynärpää messinki 90 astetta 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE7WUE 6AYT83 / 8 "€59.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYU0 Naaras kyynärpää messinki 90 astetta 3/4 tuumaa | AE7WUG 6AYU03 / 4 "€20.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYT9 naaras kyynärpää messinki 90 astetta 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€102.83 / yksikkö