Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AWT8 -lasilasi 5 / 8m x 5 / 8m soihdutin AE7WHX

APPROVED VENDOR 6AWT8 tähtäinlasi 5/8m x 5/8m soihdutus

Varastossa
Tuote: AE7WHX Malli: 6AWT8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkölasi, kosteuden osoitin
rakentaminenPinnoitettu teräs, kupariliittimet
Malli2 kpl O-renkaalla
Koko kokoaminen5 / 8M x 5 / 8M
Asennustyyppileimahtaa
Kokonaispituus4 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9025803500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenAsennustyyppiKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6AWT5 Näkölasi 1/4m x 1/4m Leimahdus | AE7WHU 6AWT51 / 4M x 1 / 4Mleimahtaa3.437 "€18.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AWT9 -lasilasi 1 / 4m x 1 / 4f -heijastus | AE7WHY 6AWT91 / 4M x 1 / 4Fleimahtaa3"€20.66
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AWU1 Näkölasi 1/2m x 1/2f Leimahdus | AE7WJA 6AWU11 / 2M x 1 / 2Fleimahtaa3.375 "€24.07
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AWU2 -lasilasi 1/4 x 1/4 hiki | AE7WJB 6AWU21/4 x 1/4Hiki4.875 "€33.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AWU3 -lasilasi 3/8 x 3/8 hiki | AE7WJC 6AWU33/8 x 3/8Hiki4.875 "€40.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AWU4 -lasilasi 1/2 x 1/2 hikeä AE7WJD 6AWU41/2 x 1/2Hiki4.875 "€43.43
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AWU5 -lasilasi 5/8 x 5/8 hiki | AE7WJE 6AWU55/8 x 5/8Hiki4.875 "€56.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWT8 tähtäinlasi 5/8m x 5/8m soihdutus
€20.04 / yksikkö