80/20 14156 Laipallinen kuusiomutteri 30 -sarja sinkki

  • Malli: 14156

  • Tuotenumero: AF9LTC

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 30EK49

Varastossa
€ 0.24 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 0.24/ yksikkö
Qty:
€ 0.24

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen kuusiomutteri
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
materiaalisinkki
Leveys568707 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.78
Laivan pituus (cm)0.78
Laivan leveys (cm)1.42
HS-koodi7318160000
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 14156 Laipallinen kuusiomutteri 30 -sarja sinkki

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa