Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6AWP9 Putkitaivutinsarja yhdellä kädellä | AE7WHN

APPROVED VENDOR 6AWP9 putkien taivutussarja yhdellä kädellä

Varastossa
Tuote: AE7WHN Malli: 6AWP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitaivutinsarja
Taivuta kulma0-90 astetta
Keskilinjan taivutussäde1-3 / 16 3/8 OD: lle; 1 - 3/8 1/2 OD: lle; 1-15 / 16 5/8 OD: lle; 2-15 / 16 3/4 OD: lle; 3-3 / 8 7/8 OD: lle
rakentaminenAlumiinivalu
Kahvan tyyppiPitkä, pehmustamaton
merkinnätHakemistomerkit
Dia. Letkut1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 tuumaa
TyyppiYhden käden räikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.18
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP9 putkien taivutussarja yhdellä kädellä
€282.24 / yksikkö