Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AWP5 Tärinänvaimennin 11 1/2 tuuman pituus | AE7WHJ

APPROVED VENDOR 6AWP5 tärinänvaimennin 11 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7WHJ Malli: 6AWP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinänvaimennin
Todellinen OD (tuumaa)1
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Murtumispaine2500 psi
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden koko7 / 8 "
ToimintoMinimoi tärinän mahdolliset vahingolliset vaikutukset
Max. Työpaine650 PSI
Kokonaispituus11.5 "
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiHikiyhteys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava letkutunnus (tuumaa) (7/8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP5 tärinänvaimennin 11 1/2 tuuman pituus
€69.85 / yksikkö