Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AJY9 Jousen takaiskuventtiili Pronssi 1 tuuman juote AE7TZT

APPROVED VENDOR 6AJY9 jousen takaiskuventtiili pronssi 1 tuuman juote

Varastossa
Tuote: AE7TZT Malli: 6AJY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousen takaiskuventtiili
NoudattaminenANSI B16.18
Yhteyden tyyppiJuote
Halkeilupaine3.5 psi
Virtaus22 gpm
KuusiokokoN / A
Pituus4 3 / 32 "
MateriaaliPronssi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
AsennusasentoVaaka- tai pystysuora (vain virtaus ylös)
Kokonaiskorkeus4 7 / 64 "
Koko1"
Jousimateriaali304 Ruostumaton teräs
Leveys1 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNoudattaminenYhteyden tyyppiHalkeilupaineVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6AJY1 Jousiventtiili Pronssi 1/2 tuumaa Npt | AE7TZJ 6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€36.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AJY2 -jousi takaiskuventtiili Pronssi 3/4 tuuman Npt | AE7TZK 6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€50.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AJY3 -jousi takaiskuventtiili Pronssi 1 tuuma Npt | AE7TZL 6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"€62.02
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6AJY4 Jousiventtiili Pronssi 1-1/4 tuumaa Npt | AE7TZM 6AJY42.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "€89.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AJY5 -jousi takaiskuventtiili Pronssi 1-1 / 2 tuumaa Npt | AE7TZN 6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "€127.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AJY6 Jousitakaiskuventtiili Pronssi 2 tuumaa Npt | AE7TZP 6AJY63.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"€162.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AJY7 Jousen takaiskuventtiili Pronssi 1/2 tuuman juote AE7TZQ 6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Juote1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€20.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJY9 jousen takaiskuventtiili pronssi 1 tuuman juote
€31.04 / yksikkö