Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6AJ90 Hex Cap Screw Grade 8 M6 x 1, 40mm Length, 100PK | AE7TUN

APPROVED VENDOR 6AJ90 kuusiokoloruuvi, luokka 8 M6 x 1, pituus 40 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7TUN Malli: 6AJ90

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
HalkaisijaM6
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus pään alla40mm
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus18mm
Todistuskuorma85,000 psi
Rockwellin kovuusC32 - C39
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus18mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunLaippa Dia.LuokkaPään korkeusHead Typepään leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXH8 kuusiokantaruuvi Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Sinkki kirkas43 / 64 "521 / 64 "Lukituslaippa1 / 2 "€211.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4XLV6 kuusiokantaruuvi Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Sinkitty-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJ90 kuusiokoloruuvi, luokka 8 M6 x 1, pituus 40 mm, 100 PK
€30.24 /pakkaus