Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFR9 Letkuhaaran kääntö 1/4 tuumaa 1/4 Fnpsm messinki | AE7TFM

APPROVED VENDOR 6AFR9 letkun varsi kääntyvä 1/4 tuuman 1/4 Fnpsm messinki

Varastossa
Tuote: AE7TFM Malli: 6AFR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Barb
Barb koko1 / 4 "
KiinnitystyyppiPuristettu tai letkunkiristin
Koko kokoaminen1/4 (F) NPSM
AsennustyyliSuoraan
Letkutunnus1 / 4 "
MateriaaliMessinki
Kierteen koko1 / 4 "
Kiertyyppi(F) NPSM
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKoko kokoaminenLetkutunnusKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFP1 Letkuliitin 3/8 tuuman 1/4 Fnpt messinki AE7TET 6AFP13 / 8 "1/4 (F) NPT3 / 8 "1 / 4 "(F) NPT€15.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFP7 Letkuliitin 1/4 tuuman 1/4 Mnpt messinki AE7TEZ 6AFP71 / 4 "1/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€13.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFP8 Letkuliitin 3/8 tuuman 3/8 Mnpsm messinki | AE7TFA 6AFP83 / 8 "3/8 (M) NPSM3 / 8 "3 / 8 "(M) NPSM€13.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFP9 Letkuliitin, 1/2 tuumaa, 1/2 Mnpt messinki AE7TFB 6AFP91 / 2 "1/2 (M) NPT1 / 2 "1 / 2 "(M) NPT€22.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFR1 Letkuliitin, 1/2 tuumaa 1/2 Fnpsm messinki AE7TFD 6AFR11 / 2 "1/2 (F) NPSM1 / 2 "1 / 2 "(F) NPSM€13.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFR8 Letkuliitin 3/8 tuuman messinki | AE7TFL 6AFR83 / 8 "5/8 "-18 UNF3 / 8 "5 / 8 "(F) UNF€9.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFT0 Letkuliitin 3/8 tuuman 3/8 Fnpsm messinki | AE7TFN 6AFT03 / 8 "3/8 (F) NPSM---€10.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFR9 letkun varsi kääntyvä 1/4 tuuman 1/4 Fnpsm messinki
€7.69 / yksikkö