Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6855C23/32N8D Kumi Neopreeni 3/32 tuumaa K 12 x 36 tuumaa | AC3MAQ 2UNL8

APPROVED VENDOR 6855C23/32N8D Kumi Neopreeni 3/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3MAQ Malli: 6855C23/32N8DRistiviite: 2UNL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer80A
pidentäminen160%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-50 astetta F.
Vetolujuus1800 PSI
Paksuus3 / 32 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8968
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6855C23/32N8D Kumi Neopreeni 3/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa
€72.69 / yksikkö