Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 68077 Teippiannostelija Monirullainen 18w Tuuma | AF3QMU 8AY65

APPROVED VENDOR 68077 Teippiannostelija Monirulla 18w tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3QMU Malli: 68077Ristiviite: 8AY65

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€293.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTape annostelija
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8422309190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 68077 Teippiannostelija Monirulla 18w tuumaa
€293.07 / yksikkö