Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 60-0045-20 Näkyvyys Heijastin Näkyvyys Selkeä AF4GCQ 8VT98

APPROVED VENDOR 60-0045-20 Näkyvyys Heijastin Näkyvyys Kirkas

Varastossa
Tuote: AF4GCQ Malli: 60-0045-20Ristiviite: 8VT98

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkyvyysheijastin
VäriPoista valinta
Korkeus1"
MateriaaliItsekiinnittyvä muovi
Tyyppinäkyvyyttä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)13.49
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)19
HS-koodi3919901000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 60-0045-20 Näkyvyys Heijastin Näkyvyys Kirkas
€5.29 / yksikkö