HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZZ35 Käsikäyttöinen pussitiivistepöytälevy 12 tuumaa | AE7QNU

APPROVED VENDOR 5ZZ35 Käsikäyttöinen pussinsulkijapöytälevy 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7QNU Malli: 5ZZ35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen pussitiiviste
AsennusPöytälevy
Kaulakoko12 "
Tiivisteen pituus12 "
Tiivisteen leveys1 / 16 "
Jännite115 VAC
Watts430

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.25
Laivan korkeus (cm)22.99
Laivan pituus (cm)50.98
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi8515800080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tiivisteen paksuus (6 mil)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräJänniteWattsHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F534 Suora lämmitystiiviste 12 tuumaa | AA4VFR 13F534Käsikäyttöinen sinetti110-€550.31
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 13F540 Impulssipussi Suljinpöydän asennus 8 tuuman pituus | AA4VFW 13F540Käsikäyttöinen pussitiiviste115 VAC1000€64.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 2LED7 käsikäyttöinen pussitiivistepöytä 20in | AC2NAU 2LED 7Käsikäyttöinen pussitiiviste115 VAC870€377.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 2LED8 käsikäyttöinen pussitiivistepöytä 24in | AC2NAV 2LED 8Käsikäyttöinen pussitiiviste115 VAC800€445.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 2LEE2 -käsiohjattu pussitiivistepöytä 20in | AC2NAY 2LEE2Käsikäyttöinen pussitiiviste115 VAC700-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4LT28 Käsikäyttöinen pussitiiviste pöytälevy 12 tuumaa | AD8QCU 2LEE2 4LT28Käsikäyttöinen pussitiiviste115 VAC580€211.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LT36 Käsikäyttöinen pussitiivistepöytälevy 8in | AD8QDA 4LT36Käsikäyttöinen pussitiiviste115 VAC410€112.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZZ35 Käsikäyttöinen pussinsulkijapöytälevy 12 tuumaa
€302.60 / yksikkö