Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZY47 kuusiokoloruuvi, luokka 8 M30, 3.50, 100 mm | AE7QMR

APPROVED VENDOR 5ZY47 kuusiokoloruuvi, luokka 8 M30, 3.50, 100 mm

Varastossa
Tuote: AE7QMR Malli: 5ZY47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen kokoM30 x 3.5
HalkaisijaM30
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Pään korkeus18.7mm
Head TypeHex
pään leveys46mm
Pituus pään alla100mm
MateriaaliTeräs
Todistuskuorma940 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus100mm
Kierteen koko3.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunLaippa Dia.LuokkaPään korkeusHead Typepään leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXH8 kuusiokantaruuvi Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Sinkki kirkas43 / 64 "521 / 64 "Lukituslaippa1 / 2 "€211.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4XLV6 kuusiokantaruuvi Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Sinkitty-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY47 kuusiokoloruuvi, luokka 8 M30, 3.50, 100 mm
€42.60 / yksikkö