Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPY1 Pullon orgaanisten epäpuhtauksien testi | AE7NMN

APPROVED VENDOR 5ZPY1-asteikkopullon orgaanisten epäpuhtauksien testi

Varastossa
Tuote: AE7NMN Malli: 5ZPY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistunut pullo
PerusmateriaaliLasi
Rungon materiaaliLasi
Koko12 oz.
SulkemisväriMusta
SulkumateriaaliMuovi
Halkaisija2.375 "
Valmistumisalue75-200 ml
Valmistumisen alaosastot75 ml, 130 ml, 200 ml
Korkeus8"
suuKapea
Ruuvin suljinkoko1.375 "
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPY1-asteikkopullon orgaanisten epäpuhtauksien testi
€14.00 / yksikkö